• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à sertir forme courte avec gaines bi-matière brunie 195 mm

Réf.: 97 52 20
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
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 97 52 20
EAN / GTIN 4003773026853
Réf. fabricant 97 52 20
Article hors catalogue L70010 1124

Description

Description:

  • Qualité de sertissage toujours élevée grâce aux matrices de précision et au mécanisme de blocage forcé (déverrouillable)
  • pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée)
  • force amplifiée grâce à la démultiplication par levier pour un travail moins fatiguant
  • bonne prise en main grâce à sa tête coudée à 20°, à son poids faible et à sa forme courte
  • Matrice de sertissage n'est pas interchangeable

Caractéristique(s):

  • Application : pour connecteurs coaxiaux, BNC et TNC RG 58 ; 59 ; 62 ; 71 ; 223
  • Nombre de nids : 3
  • Dimensions de sertissage SW mm : 5,4mm / 6,48mm / 1,72mm
  • Douilles (diamètre) : Ø 6,4 / 7,6 / 2,1mm
  • bruni
  • Avec étuis multicomposants