Pince à sertir également pour prise à deux mains gainées en plastique antidérapant brunie 250 mm

Réf.: 97 52 18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Pince à sertir

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 97 52 18
    EAN / GTIN 4003773026839
    Réf. fabricant 97 52 18
    Article hors catalogue L70010 2128

    Description

    Description:

    • jusqu'à 30 % d'effort économisé par rapport aux pinces à sertir standard grâce à une démultiplication par levier
    • Qualité de sertissage toujours élevée grâce aux matrices de précision et au mécanisme de blocage forcé (déverrouillable)
    • pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée)
    • prise à deux mains pour faciliter le sertissage des conducteurs de câbles de grand diamètre
    • bonne prise en main grâce à un centre de gravité bien placé, à sa tête coudée et à ses poignées ergonomiques
    • Matrice de sertissage n'est pas interchangeable

    Caractéristique(s):

    • Application : embouts de câble jumelés 2x6 / 2x10 / 2x16mm²
    • Capacité en millimètres carrés : 16mm
    • Nombre de nids : 3
    • AWG : 10
    • AWG : 2 x 10 / 2 x 8 / 2 x 6
    • bruni
    • avec revêtement en plastique antidérapant