• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à sertir également pour prise à deux mains avec gaines en plastique antidérapantes brunie 250 mm

Réf.: 97 52 13
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
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 97 52 13
EAN / GTIN 4003773048084
Réf. fabricant 97 52 13
Article hors catalogue L70010 664

Description

Description:

  • pour connexions électriques sans soudage
  • jusqu'à 30 % d'effort économisé par rapport aux pinces à sertir standard grâce à une démultiplication par levier
  • Qualité de sertissage toujours élevée grâce aux matrices de précision et au mécanisme de blocage forcé (déverrouillable)
  • pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée)
  • prise à deux mains pour faciliter le sertissage des conducteurs de câbles de grand diamètre
  • bonne prise en main grâce à un centre de gravité bien placé, à sa tête coudée et à ses poignées ergonomiques
  • Matrice de sertissage n'est pas interchangeable

Caractéristique(s):

  • Application : cosses à sertir non isolées, cosses tubulaires et cosses à sertir selon DIN 46234 et DIN 46235 ainsi que connecteurs à sertir non isolés, connecteurs bout à bout et connecteurs à sertir selon DIN 46341 et DIN 46267
  • Capacité en millimètres carrés : 0,5 - 10mm²
  • Nombre de nids : 4
  • AWG : 20 - 8
  • bruni
  • avec des enveloppes en plastique antidérapantes