Pince à sertir pour fiches Western avec gaines bi-matière brunie 200 mm

Réf.: 97 51 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Pince à sertir

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 97 51 12
    EAN / GTIN 4003773043188
    Réf. fabricant 97 51 12
    Article hors catalogue L70010 178

    Description

    Description:

    • Mécanisme d'ouverture amélioré, design optimisé, plus légère
    • Peut être utilisée pour sertir des fiches Western à 4, 6 et 8 broches
    • pour couper et dénuder les câbles de téléphone plats non blindés
    • Processus de sertissage grâce au mouvement parallèle
    • qualité de sertissage toujours élevée grâce au blocage forcé (déverrouillable)
    • force amplifiée grâce à la démultiplication par levier pour un travail moins fatiguant
    • Pour fiche Western de type RJ 10 (largeur de 7,65 mm), RJ 11/12 (largeur de 9,65 mm) et RJ 45 (largeur de 11,68 mm) forme longue
    • avec coupe-câbles et lame à dénuder pour câbles plats de 6 et 12 mm de longueur
    • tête brunie, poignées avec gaines bicolores bi-matière
    • avec fonction dégainage supplémentaire pour câbles ronds

    Caractéristique(s):

    • Capacité : RJ 10 (4 pôles) 7,65 mm RJ 11/12 (6 pôles) 9,65 mm RJ 45 (8 pôles) 11,68 mm
    • Nombre de nids : 3
    • Domaine d'application : fiche western
    • bruni
    • Avec étuis multicomposants

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange