• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à sertir universelle pour matrices de sertissage interchangeables avec gaines bi-matière brunie 200 mm

Réf.: 97 43 06
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
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 97 43 06
EAN / GTIN 4003773031048
Réf. fabricant 97 43 06
Article hors catalogue L70010 482

Description

Description:

  • un seul outil pour presque 1 000 sertissages différents
  • Mécanisme de sertissage pratiquement parallèle
  • Qualité de sertissage toujours élevée grâce aux matrices de précision et au mécanisme de blocage forcé (déverrouillable)
  • pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée)
  • force amplifiée grâce à la démultiplication par levier pour un travail moins fatiguant
  • poignées ergonomiques
  • plusieurs positionneurs permettant de déterminer la position correcte avec précision
  • matrices de sertissage pour autres applications sur demande
  • avec matrice de sertissage montée pour cosses et connecteurs isolés

Caractéristique(s):

  • Application : Pince à sertir pour cosses et connecteurs isolés
  • Capacité en millimètres carrés : 0,5 - 6,0mm²
  • Nombre de nids : 3
  • AWG : 20 - 10
  • bruni
  • Avec étuis multicomposants