Pince à sertir universelle pour matrices de sertissage interchangeables avec gaines bi-matière brunie 200 mm

Réf.: 97 43 05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Pince à sertir

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 97 43 05
    EAN / GTIN 4003773031031
    Réf. fabricant 97 43 05
    Article hors catalogue L70010 523

    Description

    Description:

    • un seul outil pour presque 1 000 sertissages différents
    • Mécanisme de sertissage pratiquement parallèle
    • Qualité de sertissage toujours élevée grâce aux matrices de précision et au mécanisme de blocage forcé (déverrouillable)
    • pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée)
    • force amplifiée grâce à la démultiplication par levier pour un travail moins fatiguant
    • poignées ergonomiques
    • plusieurs positionneurs permettant de déterminer la position correcte avec précision
    • matrices de sertissage pour autres applications sur demande
    • avec matrice de sertissage montée pour connecteurs non isolés à fût ouvert (largeur de connecteur 4,8 et 6,3 mm)

    Caractéristique(s):

    • Application : Pince à sertir pour connecteurs ouverts non isolés (largeur de connecteur 4,8 + 6,3 mm)
    • Capacité en millimètres carrés : 0,5 - 6,0mm²
    • Nombre de nids : 3
    • AWG : 20 - 10
    • bruni
    • Avec étuis multicomposants

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires