Outil i.TCS n° TCS 456/16/6 1/3 22 pcs.

Réf.: 96838752
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96838752
EAN / GTIN 4018754163588
Réf. fabricant 96838752
Article hors catalogue L60010 5762

Description

Description:

  • 175 x 350 x 45 mm
Contenu en 22 parties :
  • 16 douilles 3/8″ N° 456: 7 ; 11 ; 9 ; 10 ; 8; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21; 22 mm
  • 1 poignée transversale 3/8″ N° 425:L.165 mm
  • 3 rallonges 3/8″ N° 427:L.76 ; 160 ; 240 mm
  • 1 cardan 3/8″ N° 428:L.46 mm
  • 1 cliquet 3/8″ N° 435: L.193 mm

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 22
  • Répartition des tiroirs: 1/3
  • Hauteur mm (h): 40 mm
  • Longueur mm (L): 350 mm
  • Poids: 1465 g
  • Largeur mm (b): 175 mm