Outil i.TCS N° TCS 1/4 + 10760CV 1/3 27 pcs.

Réf.: 96838176
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
    Exécution mit Werkzeugsortiment
    Type de produit Mousse rigide prédécoupée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 96838176
    EAN / GTIN 4018754137589
    Réf. fabricant 96838176
    Article hors catalogue L60010 7308

    Description

    Description:

    • 175 x 350 x 43 mm
    Contenu en 27 parties :
    • 10 douilles 1/4″ N° 40:5,5 ; 9 ; 7 ; 8 ; 6; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm
    • 1 poignée enfichable 1/4″ N° 400:L.150 mm
    • 1 poignée transversale 1/4″ N° 404:L.116 mm
    • 2 rallonges 1/4″ N° 405:L.54 ; 150 mm
    • 1 cardan 1/4″ N° 407:L.38 mm
    • 1 porte-embout 1/4″ N° 412:L.25 mm
    • 1 cliquet 1/4″ N° 415:1/4″ carré extérieur
    • Tournevis coudé 10 N° 10760CV:1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4; 5 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 mm

    Caractéristique(s):

    • Nombre d'outils: 27
    • Répartition des tiroirs: 1/3
    • Hauteur mm (h): 37 mm
    • Longueur mm (L): 350 mm
    • Poids: 987 g
    • Largeur mm (b): 175 mm