Outil i.TCS No.TCS 1 / 2-512 / 6 1/3 6 pièces.

Réf.: 96838175
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
    Exécution mit Werkzeugsortiment
    Type de produit Mousse rigide prédécoupée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 96838175
    EAN / GTIN 4018754137572
    Réf. fabricant 96838175
    Article hors catalogue L60010 2173

    Description

    Description:

    • 175 x 350 x 35 mm
    Contenu en 6 parties :
    • 1 poignée transversale 1/2″ N° 506:L.300 mm
    • 3 rallonges 1/2″ N° 509:L.52 ; 130 ; 255 mm
    • 1 cardan 1/2″ N° 510:L.71 mm
    • Cliquet 1 1/2″ N° 512:L.265,5 mm

    Caractéristique(s):

    • Nombre d'outils: 6
    • Répartition des tiroirs: 1/3
    • Hauteur mm (h): 35 mm
    • Longueur mm (L): 350 mm
    • Poids: 1845 g
    • Largeur mm (b): 175 mm