• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lime, instrument de mesure etc. N°ES 10670-13110 / 11 3/3 11 pièces.

Réf.: 96838173
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
Exécution avec jeu d’outils
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96838173
EAN / GTIN 4018754131747
Réf. fabricant 96838173
Article hors catalogue L60010 1174

Description

Description:

  • 530 x 350 x 35 mm
Contenu en 11 parties :
  • 1 racloir creux triangulaire N° 10670: L.265 mm
  • Lime ronde 1 N° 12025: L.210 mm
  • 1 lime semi-circulaire n° 12030: L.260 mm
  • 1 lime triangulaire n° 12035: L.210 mm
  • 1 lime plate N° 12036: L.260 mm
  • 1 arc de scie à métaux N° 12050: L.465 mm
  • 1 ruban à mesurer n° 12935/3: L.3 M.
  • Ruban à mesurer en acier n° 13110 1 : L.300 mm
  • 1 couteau à câble N° 12320 1 broche de dessin N°
    • 12321
      • 1 brosse métallique N° 12377

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 11
  • Répartition des tiroirs: 3/3
  • Hauteur mm (h): 35 mm
  • Longueur mm (L): 530 mm
  • Poids: 2120 g
  • Largeur mm (b): 350 mm