• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de clés mixtes 8pcs

Réf.: 96838128
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96838128
EAN / GTIN 4018754095872
Réf. fabricant 96838128
Article hors catalogue L60010 1588

Description

Description:

  • 175 x 350 x 54 mm
Contenu en 8 parties :
  • 8 clés plates n° 13:16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20; 21 ; 22 ; 24 mm

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 8
  • Répartition des tiroirs: 1/3
  • Hauteur mm (h): 54 mm
  • Longueur mm (L): 175 mm
  • Poids: 1440 g
  • Largeur mm (b): 350 mm