• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Numéro d'outil ES 1 / 2-512 / 6 1/3 6 pcs.

Réf.: 96838113
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
Exécution mit Werkzeugsortiment
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96838113
EAN / GTIN 4018754095643
Réf. fabricant 96838113
Article hors catalogue L60010 1376

Description

Description:

  • 175 x 350 x 35 mm
Contenu en 6 parties :
  • 1 poignée transversale 1/2″ N° 506:L.300 mm
  • 3 rallonges 1/2″ N° 509:L.52 ; 130 ; 255 mm
  • 1 cardan 1/2″ N° 510:L.71 mm
  • 1 cliquet 1/2″ N° 512: L.265,5 mm

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 6
  • Répartition des tiroirs: 1/3
  • Hauteur mm (h): 35 mm
  • Longueur mm (L): 175 mm
  • Poids: 1915 g
  • Largeur mm (b): 350 mm