Jeu de tournevis DRALL + i.TCS No.TCS 4620/4660 VDE 10767 3/3 27 pcs.

Réf.: 96831168
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
    Exécution mit Werkzeugsortiment
    Type de produit Mousse rigide prédécoupée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 96831168
    EAN / GTIN 4018754186129
    Réf. fabricant 96831168
    Article hors catalogue L60010 3813

    Description

    Description:

    • 530 x 350 x 35 mm
    Contenu en 27 parties :
    • 6 tournevis à lame plate N° 4620:GR. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm) ; GR. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm) ; GR. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm) ; GR. 5 (1,6 x 8,0 x 175 mm) ; GR. 6 (1,6 x 10,0 x 200 mm) ; GR. 7 (2,0 x 12,0 x 200 mm)
    • 1 tournevis à lame plate N° 4628:GR. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)
    • 3 tournevis Phillips n°4630:PH1 ; PH2 ; PH3
    • 1 tournevis Phillips n°4632:PH4
    • 3 tournevis Phillips N° 4640:PZ0 ; PZ1 ; PZ2
    • 1 tournevis plat VDE N° 4660 VDE:GR. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm)
    • 1 tournevis à lame plate N° 4724:GR. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm)
    • 1 tournevis Phillips n°4734:PH2
    • 1 tournevis cruciforme N° 4744:PZ1
    • Tournevis coudé 9 N° 10767/9:1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4; 5 ; 6 ; 8 ; 10 mm

    Caractéristique(s):

    • Nombre d'outils: 27
    • Répartition des tiroirs: 3/3
    • Poids: 2200 g