Description:
- Intégré en toute sécurité dans le système modulaire d'inserts d'outils Tool Control System (TCS)Contenu 25 pièces:1 grattoir en plastique n° 10681 : L. 175 mm1 grattoir en plastique N° 10680 : L. 174 mm1 grattoir en plastique N° 10679 : L. 170 mm1 grattoir en plastique N° 10678 : L. 170 mm2 tournevis pour vis à fente DRALL+ N°. 4622 : 1,0 x 5,5 X 100 ; 1,2 x 8,0 x 150 mm3 tournevis cruciformes N° 4632 : PH1 ; PH2 ; PH31 alésoir rond N° 10758 : L. 280 mm1 outil à crochet N°. 13001 : coudé à 45° L. 155 mm1 jeu de tournevis coudés n° 10767a/13 : 0,05 ; 1/16 ; 5/64 ; 3/32 ; 7/64 ; 1/8 ; 9/64 ; 5/32 ; 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 5/16 ; 3/8″1 tire-fond n° 13009 : L. 265 mm
Caractéristique(s):
- Nombre d’outils: 25 pièces
- Poids (g): 1640 g