• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Assortiment d'outils TCS 13214A/1 WT/LM 2 22 pcs.

Réf.: 96831107
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
Référence article 96831107
EAN / GTIN 4018754347254
Réf. fabricant 96831107

Description

Description:

- Intégré en toute sécurité dans le système modulaire d'inserts d'outils Tool Control System (TCS)Contenu 22 pièces:1 manivelle QuickRelease 3/8″ n° 453QR : L. 408 mm1 jauge d'épaisseur de précision n°. 11095/20 : 0,05 ; 0,10 ; 0,15 ; 0,20 ; 0,25 ; 0,30 ; 0,35 ; 0,40 ; 0,45 ; 0,50 ; 0,55 ; 0,60 ; 0,65 ; 0,70 ; 0,75 ; 0,80 ; 0,85 ; 0,90 ; 0,95 ; 1,00 mm1 couteau à câble n° 12320 : L de la lame. 90 mm1 Pince à griffes N° 12922 : L. 540 mm1 Pied à coulisse pour profil de pneu N° 12900/3 : L. 150 mm1 Clé à molette, réglable N° 4025 6, SW max.24 mm1 clé mixte OPEN BOX n° 13a : 1.1/8″ L. 330 mm10 douilles à six pans doubles, longues 1/4″ n°. 40aDL : 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16″5 douilles articulées à double six pans 1/4″ n° 402a : 1/4 ; 5/16 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2″.

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 22 pièces
  • Poids (g): 1994 g