Description:
- Intégré en toute sécurité dans le système modulaire d'outils Tool Control System (TCS)Contenu 13 pièces:1 grattoir plastique lame moyenne n°10678 1 grattoir plastique lame étroite n° 106791 grattoir plastique lame inclinée n° 106801 grattoir plastique lame pointue n°. 106812 tournevis pour vis à fente n° 4622 : 1,0 x 5,5 x 100 ; 1,2 x 6,5 x 125 mm3 tournevis pour vis à fente cruciforme n°. 4632 : PH1 ; PH2 ; PH31 Alésoir rond N° 10758 : L. 280 mm1 Outil à crochet N° 13001 : coudé à 45° L. 155 mm1 jeu de tournevis coudés à tête sphérique n° 10767/9 : 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 mm1 extracteur d'aubier n° 13009 : L. 265 mm
Caractéristique(s):
- Nombre d’outils: 13 pièces
- largeur mm (b): 250 mm
- Hauteur mm (h): 60 mm
- Longueur mm (l): 455 mm
- Poids (g): 1600 g