Description:
- Intégré en toute sécurité dans le système modulaire d'inserts d'outils Tool Control System (TCS)Contenu 24 pièces:1 manivelle QuickRelease 3/8″ N° 453QR : L. 408 mm1 jauge d'épaisseur de précision N°. 11095/20 : 0,05 ; 0,10 ; 0,15 ; 0,20 ; 0,25 ; 0,30 ; 0,35 ; 0,40 ; 0,45 ; 0,50 ; 0,55 ; 0,60 ; 0,65 ; 0,70 ; 0,75 ; 0,80 ; 0,85 ; 0,90 ; 0,95 ; 1,00 mm1 couteau à câble n° 12320 : L de la lame. 90 mm1 Pince à griffes N° 12922 : L. 540 mm1 Pied à coulisse pour profil de pneu N° 12900/3 : L. 150 mm1 Clé à molette, réglable N° 4025 : SW max.24 mm1 clé mixte OPEN BOX n° 13 : 30 mm L. 330 mm1 douille à six pans, longue n° 40L : 4,5 mm11 douilles à six pans doubles, longues 1/4″ n°. 40DL : 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm5 douilles articulées à double six pans 1/4″ N° 402 : 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 mm
Caractéristique(s):
- Nombre d’outils: 24 pièces
- Poids (g): 2026 g