• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Composition de douilles

Réf.: 96831100
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
Référence article 96831100
EAN / GTIN 4018754347179
Réf. fabricant 96831100

Description

Description:

- Intégré en toute sécurité dans le système modulaire d'inserts d'outils Tool Control System (TCS)Contenu 69 pièces:2 douilles à six pans 1/4″ n°. 40 : 4 ; 4,5 mm11 douilles à double six pans 1/4″ n° 40D : 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm6 douilles 3/8″ n°. 45 : 15 ; 17 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24 mm4 douilles 3/8″ n° 46 : 15 ; 17 ; 19 ; 21 mm2 rallonges QuickRelease 1/4″n° 408QR : L. 55 ; 150 mm1 joint de cardan QuickRelease 1/4″n°. 407/1QR : L. 45 mm1 pièce d'agrandissement N° 409M : 1/4 à 3/8″1 cliquet QuickRelease à fine denture 1/4″ N° 415QR N : L. 117 mm1 cliquet à embout à fine denture 1/4″ N°. 415SGB N : L. 117 mm1 Porte-embout 1/4″ N° 412 : L. 25 mm2 rallonges QuickRelease 3/8″ N° 426QR : L. 75 ; 240 mm1 joint à cardan QuickRelease 3/8″ N°. 428/1QR : L. 60 mm1 réducteur 3/8″ à 1/4″ N° 431 : L. 28 mm1 agrandisseur N° 432M : 3/8 à 1/2″1 cliquet QuickRelease à denture fine 3/8″ N°. 435QR N : L. 193 mm1 porte-embouts 5/16″ n° 443: L. 32 mm1 tournevis à cliquet à embouts 1/4″ n° 4008-1 : L. 250 mm1 Bit-Box n° 1208 : 1 porte-embouts à changement rapide 1/4″ , L. 25 mm : SL4,5;6,5;8 mm , PH1;2;3 (2x) , T6;15;20 , T-SET 4;6;8;10 (2x) , INHEX 5/64;9/64;1/8;3/16;5/32;7/64;3/32;7/32″ , Adaptateur 1/4″ 4KT/6KT , 30 pièces1 manche enfichable 1/4″ N° 400 : L. 150 mm

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement interne (pouces): 1/4, 3/8, 1/2″
  • Nombre d’outils: 69 pièces
  • Poids (g): 2550 g