• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu douilles tournevis TCS 54-54KK/14 14 pcs.

Réf.: 96830877
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
Référence article 96830877
EAN / GTIN 4018754184385
Réf. fabricant 96830877

Description

Description:

- Pour vis à six pans creux
- Sûr intégré dans le système modulaire d'inserts d'outils Tool Control System (TCS)Contenu 14 pièces:10 embouts de tournevis INHEX 1/2″ No. 54 : 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 17 ; 19 mm4 embouts de tournevis INHEX 1/2″ n° 54KK : 5 ; 6 ; 8 ; 10 mm

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement interne (pouces): 1/2″
  • Nombre d’outils: 14 pièces
  • largeur mm (b): 350 mm
  • Hauteur mm (h): 30 mm
  • Longueur mm (l): 175 mm
  • Compartimentage des tiroirs: 1/3
  • Poids (g): 1561 g