• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Assortiment d'outils TCS L-BOXX® Elektrik-Set 82 pcs.

Réf.: 96830702
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
Référence article 96830702
EAN / GTIN 4018754344192
Réf. fabricant 96830702

Description

Description:

- Intégré en toute sécurité dans le système modulaire d'inserts d'outils Tool Control System (TCS)Contenu 82 pièces:1 couteau à dénuder n° 129671 boîte à embouts n°. 1206 : 1 porte-embout , L. 25 mm : SL4;5;6 mm (2x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;3 (3x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2x) , T BO10;15;20;25;27;30;40 , INHEX 3;4;5 mm , L. 75 mm : SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56 pièces1 marteau de serrurier N°.10961 : 500 g1 détecteur de tension n° 10554 : L. 190 mm1 burin plat ovale n° 102: L. 150 mm B.18 mm1 Tournevis à cliquet à embout 1/4″ N° 4008-2: L. 95 mm1 Spatule N° 12481 : L. 112 mm1 Lampe torche N° 13132 : 130 lm1 Jeu de tournevis coudés TORX® N°. 10766/8 : T9 ; T10 ; T15 ; T20 ; T25 ; T27 ; T30 ; T401 Jeu de tournevis coudés INHEX n°. 10760/9: 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 mm1 clé à fourche réglable N° 4025 : max. 34 mm1 couteau universel N° 12965N : L. 174 mm

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 82 pièces
  • Poids (g): 2950 g