Description:
- Intégré en toute sécurité dans le système modulaire d'inserts d'outils Tool Control System (TCS)Contenu 82 pièces:7 clés mixtes OPEN BOX n° 13 : 8 ; 10 ; 13 ; 17 ; 19 ; 22 ; 24 mm1 Bit-Box n°. 1206 : 1 porte-embout , L. 25 mm : SL4;5;6 mm (2x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;3 (3x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2x) , T BO10;15;20;25;27;30;40 , INHEX 3;4;5 mm , L. 75 mm : SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56 pièces1 porte-embouts n° 543 : L. 38 mm1 tournevis à cliquet à embouts 1/4″ n° 4008-2: L. 95 mm1 rallonge 1/2″ n° 509 : L. 130 mm1 cliquet 1/2″ n° 512 : L. 265,5 mm11 douilles 1/2″ n°. 52: 8 ; 10 ; 12 ; 13 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 22 ; 24, 27 mm1 marteau de serrurier n° 10961 : 500 g1 clé à fourche réglable n°. 4025 : max. 34 mm1 poinçon octogonal n° 105 : L. 120 mm Ø10 mm1 levier magnétique Mini n° 12600 : 270 g
Caractéristique(s):
- Nombre d’outils: 82 pièces
- Poids (g): 4536 g