• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Assortiment d'outils TCS L-BOXX® Basis-Set 72 pcs.

Réf.: 96830700
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
Référence article 96830700
EAN / GTIN 4018754344215
Réf. fabricant 96830700

Description

Description:

- Intégré en toute sécurité dans le système modulaire d'inserts d'outils Tool Control System (TCS)Contenu 72 pièces:7 clés mixtes OPEN BOX n° 13 : 8 ; 10 ; 13 ; 17 ; 19 ; 22 ; 24 mm1 Bit-Box n°. 1206 : 1 porte-embout , L. 25 mm : SL4;5;6 mm (2x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;3 (3x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2x) , T BO10;15;20;25;27;30;40 , INHEX 3;4;5 mm , L. 75 mm : SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56 pièces1 Porte-embouts 1/2″ pour embouts de vissage 5/16 bits No.543 : L. 38 mm1 tournevis à cliquet à embouts 1/4″ N° 4008-1 : L. 250 mm1 rallonge 1/2″ N° 509 : L. 130 mm1 cliquet 1/2″ N° 512: L. 265,5 mm11 douilles 1/2″ n° 52 : 8 ; 10 ; 12 ; 13 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 22 ; 24, 27 mm1 jeu de tournevis coudés n° 10760/9 : 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 mm

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 72 pièces
  • Poids (g): 7260 g