Wkz.Sortiment Nr.TCS 6501-6602 / 4N 1/3 4tlg.

Réf.: 96830622
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
    Exécution mit Werkzeugsortiment
    Type de produit Mousse rigide prédécoupée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 96830622
    EAN / GTIN 4018754179541
    Réf. fabricant 96830622
    Article hors catalogue L60010 3491

    Description

    Description:

    • 175 x 350 x 35 mm
    Contenu en 4 parties :
    • 1 pince universelle N° 6501: L. 180 mm
    • 1 pince à bec demi-rond N° 6529: L.200 mm
    • 1 pince pompe à eau FastGRIP N° 6572: L.240 mm
    • Pince coupante oblique force 1 N° 6602: L.160 mm

    Caractéristique(s):

    • Nombre d'outils: 4
    • Répartition des tiroirs: 1/3
    • Hauteur mm (h): 35 mm
    • Longueur mm (L): 345 mm
    • Poids: 1145 g
    • Largeur mm (b): 180 mm