Marteau, burin etc. i.TCS N° TCS 102-108 / 10956/10960/18 3/3 18 pièces.

Réf.: 96830620
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
Exécution mit Werkzeugsortiment
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96830620
EAN / GTIN 4018754164660
Réf. fabricant 96830620
Article hors catalogue L60010 3928

Description

Description:

  • 530 x 350 x 55 mm
Contenu en 18 parties :
  • 1 brosse métallique N° 12374: L.290 mm
  • 1 couteau de sécurité N° 12965N: L.174 mm
  • Burin plat 1 N° 102: L.150 mm
  • 1 burin cruciforme n° 103: L.150 mm
  • 1 grain taille 105:120 x 10 mm
  • 6 chasse-goupille N° 108:150 x 2,5 ; 150 x 6 ; 150 x 4 ; 150 x 5 ; 150 x 3; 150 x 8 mm
  • 1 marteau nylon N° 10956:D.50 mm
  • 2 marteaux serrurier N° 10961:300 ; 500 g.
  • 1 grattoir à verre N° 10356: L.165 mm
  • 1 racloir creux triangulaire N° 10670: L.285 mm
  • 1 racloir plat taille 10672:20 x 315 mm
  • 1 étrier n° 12900N:150 mm/6''

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 18
  • Poids: 3653 g