Outil i.TCS No.TCS 1 / 2-512 / 9 1/3 9 pièces.

Réf.: 96830603
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96830603
EAN / GTIN 4018754162512
Réf. fabricant 96830603
Article hors catalogue L60010 3987

Description

Description:

  • 175 x 350 x 40 mm
Contenu en 9 parties :
  • 1 poignée transversale 1/2″ N° 506:L.300 mm
  • 4 rallonges 1/2″ N° 509:L.52 ; 130 ; 255 (2x) mm
  • 1 cardan 1/2″ N° 510:L.71 mm
  • Cliquet 1 1/2″ N° 512:L.265,5 mm
  • 1 réducteur n° 513:3/8″ carré externe 1/2″ carré interne
  • 1 pièce d'agrandissement N° 514:3/4″ carré extérieur 1/2″ carré intérieur

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 9
  • Répartition des tiroirs: 1/3
  • Hauteur mm (h): 40 mm
  • Longueur mm (L): 350 mm
  • Poids: 2364 g
  • Largeur mm (b): 175 mm