• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Outil i.TCS N° TCS 40/35/9 1/3 44 pcs.

Réf.: 96830601
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96830601
EAN / GTIN 4018754162499
Réf. fabricant 96830601
Article hors catalogue L60010 3293

Description

Description:

  • 175 x 350 x 40 mm
  • 44 pièces
11 douilles 1/4″ N° 40:5 ; 8 ; 6 ; 7 ; 5,5; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13; 14 mm
  • 12 douilles 1/4″ N° 40L:4 ; 6 ; 5 ; 5,5 ; 4,5; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11; 12 ; 13 mm
  • 3 embouts de tournevis fendus, 1/4″ N° 41k:0,6 x 3,5 ; 1,0 x 5,5 ; 1,2 x 8 mm
  • 5 plaquettes INHEX 1/4″ N° 44k: 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 mm
  • 4 embouts tournevis Phillips, 1/4″ N° 44P: PH1 ; PH2 ; PH3 ; PH4
  • 1 poignée enfichable 1/4″ N° 400:L.150 mm
  • 1 poignée transversale 1/4″ N° 404:L.116 mm
  • 3 rallonges 1/4″ N° 405:L.54 ; 100 ; 150 mm
  • 1 joint universel 1/4″ N° 407: L.38 mm
  • 1 pièce d'agrandissement N° 409:carré extérieur 3/8″, carré intérieur 1/4″
  • 1 porte-embout 1/4″ N° 412:L.25 mm
  • Cliquet 1 1/4″ N° 415:L.117 mm
  • Caractéristique(s):

    • Nombre d'outils: 44
    • Répartition des tiroirs: 1/3
    • Hauteur mm (h): 40 mm
    • Longueur mm (L): 350 mm
    • Poids: 1045 g
    • Largeur mm (b): 175 mm