Jeu de clés à douille No.TCS 3/8 INCH 456/16/4 MF QR 1/3 20 pcs.

Réf.: 96830371
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
Exécution mit Werkzeugsortiment
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96830371
EAN / GTIN 4018754291816
Réf. fabricant 96830371

Description

Description:

  • 175 x 350 x 45 mm
Contenu en 20 parties :
  • 16 douilles 3/8″ N° 456:7 ; 11 ; 9 ; 10 ; 8; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21; 22 mm
  • 2 Extensions QuickRelease 3/8″ N° 427andI:L.160 ; 240 mm
  • 1 joint de cardan QuickRelease 3/8″ N° 428QR:L.46 mm
  • 1 cliquet à denture fine QuickRelease 3/8″ N° 435andN:L.193 mm

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 20
  • Carré de sortie extérieur (pouces): 3/8″
  • Hauteur mm (h): 45 mm
  • Longueur mm (L): 342 mm
  • Poids: 1123 g
  • Largeur mm (b): 173 mm