Outil 1/2 ″ i.TCS N° TCS 50/52/30/6 MF 2/3 36 pcs.

Réf.: 96830354
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
    Exécution mit Werkzeugsortiment
    Type de produit Mousse rigide prédécoupée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 96830354
    EAN / GTIN 4018754175253
    Réf. fabricant 96830354
    Article hors catalogue L60010 4000

    Description

    Description:

    • 350 x 350 x 70 mm
    Contenu en 36 parties :
    • 11 douilles 1/2″ N° 50:10 ; 14 ; 12 ; 13 ; 11; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19; 30 mm
    • 13 douilles 1/2″ N° 52:12 ; 19 ; 17 ; 18 ; 13; 20 ; 21 ; 22 ; 24 ; 27; 30 ; 32 ; 34 mm
    • 6 inserts INHEX N° 54:5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 10; 12 mm
    • 1 poignée transversale 1/2″ N° 506:L.300 mm
    • 2 rallonges 1/2″ N° 509:L.130 ; 255 mm
    • 1 cardan 1/2″ N° 510:L.71 mm
    • Cliquet 1 1/2″ N° 512:L.265,5 mm
    • 1 réducteur n° 513:3/8″ carré externe 1/2″ carré interne

    Caractéristique(s):

    • Nombre d'outils: 36
    • Répartition des tiroirs: 2/3
    • Hauteur mm (h): 70 mm
    • Longueur mm (L): 350 mm
    • Poids: 4604 g
    • Largeur mm (b): 350 mm