• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Garniture TCS 11 821/40 40 pièces

Réf.: 96830274
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
Référence article 96830274
EAN / GTIN 4018754335657
Réf. fabricant 96830274

Description

Description:

Contenu, 40 parties :
  • 9 EMBOUTS DE TOURNEVIS TORX® 1/2″ N° 54 TX: T20 ; T25 ; T27 ; T30 ; T40; T45 ; T50 ; T55 ; T60
  • 10 inserts de tournevis pour vis à tête creuse hexagonale, 1/2″ N° 54: 4 ; 8 ; 6 ; 7 ; 5; 10 ; 12 ; 14 ; 17 ; 19 mm
  • 2 embouts de tournevis pour TORX®, 1/2″ N° 1054 TX: T30 ; T50
  • 2 embouts de tournevis pour vis à tête hexagonale, 1/2″ N° 1054/2054: 6 ; 8 mm
  • 4 embouts de tournevis pour vis à six pans creux, 1/4″ N° 44: 3 ; 4 ; 5 ; 6 mm
  • 8 embouts de tournevis pour TORX®, 1/4″ N° 44 KTX: T8 ; T10 ; T15 ; T20 ; T25; T27 ; T30 ; T40
  • 5 embouts de tournevis pour vis à six pans creux 1/4″ N° 44 K: 3 ; 8 ; 5 ; 6 ; 4 mm

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 40
  • Répartition des tiroirs: 2/3
  • Hauteur mm (h): 50 mm
  • Longueur mm (L): 365 mm
  • Largeur mm (b): 350 mm