Garniture TCS 9 821/28 28 pièces

Réf.: 96830272
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
    Référence article 96830272
    EAN / GTIN 4018754335633
    Réf. fabricant 96830272

    Description

    Description:

    Contenu, 28 parties :
    • 13 clés plates n° 14: 6 ; 8 ; 10 ; 13 ; 14; 17 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24; 27 ; 30 ; 32 mm
    • 15 clés plates doubles n° 12: 3,2 ; 3,5 ; 4 ; 4,5 ; 5; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm

    Caractéristique(s):

    • Nombre d'outils: 28
    • Répartition des tiroirs: 3/3
    • Hauteur mm (h): 70 mm
    • Longueur mm (L): 540 mm
    • Largeur mm (b): 355 mm