• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Garniture TCS 5 821/27 27pcs.

Réf.: 96830268
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
Référence article 96830268
EAN / GTIN 4018754335596
Réf. fabricant 96830268

Description

Description:

Contenu, 27 parties :
  • Tournevis plat électronique 1 N° 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
  • Tournevis plat n° 4620 2 : 0,8 x 4 x 100 ; 1,6 x 10 x 200 mm
  • 3 tournevis Phillips n°4630: PH1 ; PH2 ; PH3
  • 1 couteau à câble N° 12320
    • 1 taille de courroie à rouleaux N° 12935/3 :3 M.
    • 1 mini poussoir magnétique N°12600: 270 g.
    • 1 maillon en bois échelle n° 13111: 2 M.
    • 1 jeu de tournevis coudés à tête sphérique TORX® N° 10771/8: 8 pièces
    • 1 jeu de tournevis d'angle à tête sphérique avec six pans N° 10767/9: 9 pièces

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 27
  • Répartition des tiroirs: 2/3
  • Hauteur mm (h): 40 mm
  • Longueur mm (L): 360 mm
  • Largeur mm (b): 370 mm