Coffret TCS TCS 1 821/38 38 pièces

Réf.: 96830264
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
    Référence article 96830264
    EAN / GTIN 4018754335428
    Réf. fabricant 96830264
    Article hors catalogue L60010 7536

    Description

    Description:

    Contenu, 38 parties :
    • 11 six pans creux 1/4″ N° 40: 5 ; 8 ; 6 ; 7 ; 5,5; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13; 14 mm
    • 17 six pans creux 1/2″ N° 52: 10 ; 14 ; 12 ; 13 ; 11; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19; 20 ; 21 ; 22 ; 24 ; 27; 30 ; 32 mm
    • 2 rallonges QuickRelease, 1/4″ N° 405andi: 54 ; 150 mm
    • 1 cliquet QuickRelease n° 415andN: 1/4″
    • Connecteur 1 bits N° 3116
      • 2 Extensions QuickRelease, 1/2″ N° 509andi: 130 ; 255 mm
      • 1 cliquet QuickRelease n° 512andN: 1/2″
      • 1 transition réf. 410: 1/4 à 1/2″
      • 1 transition réf. 513: 1/2 à 3/8″
      • 1 porte-embout N° 412: 1/4″

    Caractéristique(s):

    • Nombre d'outils: 38
    • Répartition des tiroirs: 2/3
    • Hauteur mm (h): 55 mm
    • Longueur mm (L): 355 mm
    • Largeur mm (b): 369 mm