• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à fourche double i.TCS No.TCS10 / 11.6X7-34X36MM 1/3 11 pcs.

Réf.: 96830167
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
Exécution avec jeu d’outils
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96830167
EAN / GTIN 4018754152100
Réf. fabricant 96830167
Article hors catalogue L60010 5683

Description

Description:

  • Clé avec des largeurs métriques de clé inégales dans l'insert TCS
  • Exécution droite, position de mâchoire 15°
  • Construction intelligente stable, mince et légère
  • Haute résistance à la flexion grâce au double profil en T.
  • Surface antidérapante et respectueuse de la peau grâce à la finition ronde STAHLWILLE
  • extrêmement résistant, exceptionnellement durable
  • Forgé dans une matrice, durci et refroidi dans un bain d'huile
  • Acier au chrome, chromé.
  • DIN 3110, ISO 10102
  • 175 x 350 x 82 mm
Contenu en 11 parties :
  • 11 clés plates doubles n° 10: 6 x 7 ; 8 x 9 ; 10 x 11 ; 12 x 13 ; 14 x 15 ; 16 x 17 ; 18 x 21 ; 19 x 22 ; 24 x 27 ; 30 x 32 ; 34 x 36 mm

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 11
  • Plage: 6x7 - 34x36
  • Contenu: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22; 24 x 27; 30 x 32; 34 x 36 mm
  • Poids: 2056 g