• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de tournevis DRALL + i.TCS N° TCS WT 4650-4665 24 pcs.

Réf.: 96830127
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
Exécution avec jeu d’outils
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96830127
EAN / GTIN 4018754248827
Réf. fabricant 96830127
Article hors catalogue L60010 5985

Description

Description:

  • Pour les tiroirs de la servante d'outillage N° 13217
  • 460 x 250 x 60 mm
Contenu en 24 parties :
  • 5 TOURNEVIS TORX® N° 4650: T10 ; T15 ; T20 ; T25 ; T30
  • 3 tournevis électrique N° 4660 VDE: taille 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm) ; taille 3 (0,6 x 3,5 x 5,5 mm) ; taille 5 (1,0 x 100 x 125 mm)
  • 3 tournevis Phillips N° 4665 VDE: PH1 ; PH2 ; PH3
  • 1 jeu de tournevis d'angle N° 10767a/13: 0,050 ; 1/64, 5/64, 3/32, 7/16; 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32; 1/4, 5/16, 3/8″

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 24
  • Poids: 1400 g