• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ring-Maulschlüssel i.TCS Nr.TCS WT 13A/22 22tlg.

Réf.: 96830125
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
Exécution mit Werkzeugsortiment
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96830125
EAN / GTIN 4018754248803
Réf. fabricant 96830125
Article hors catalogue L60010 5832

Description

Description:

  • Pour les tiroirs de la servante d'outillage N° 13217
  • 460 x 250 x 60 mm
Contenu en 22 parties :
  • 22 clés plates n° 13a: 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4; 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16; 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16; 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16; 1 ; 1 1/16″

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 22
  • Plage: 3/16 - 1.1/16
  • Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • Contenu: 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16″
  • DIN: DIN 3113 Form B
  • Poids: 2440 g