• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de tournevis DRALL + i.TCS No.TCS WT 4622-4650 20 pcs.

Réf.: 96830122
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
Exécution mit Werkzeugsortiment
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96830122
EAN / GTIN 4018754248773
Réf. fabricant 96830122
Article hors catalogue L60010 6350

Description

Description:

  • Pour les tiroirs de la servante d'outillage N° 13217
  • 460 x 250 x 60 mm
Contenu en 20 parties :
  • 3 tournevis à fente N° 4622SK: taille 1 (0,8 x 4,0 x 90 mm) ; taille 2 (1,0 x 5,5 x 6,5 mm) ; taille 3 (1,2 x 100 x 125 mm)
  • 3 tournevis cruciforme N° 4632SK: PH1 ; PH2 ; PH3
  • 5 TOURNEVIS TORX® N° 4650: T10 ; T15 ; T20 ; T25 ; T30
  • 1 jeu de tournevis d'angle N° 10767H/9: 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4; 5 ; 6 ; 8 ; 10 mm

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 20
  • Poids: 1500 g