• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de pinces n° TCS WT 6501-6602 / 7 7 pcs.

Réf.: 96830118
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
Exécution mit Werkzeugsortiment
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96830118
EAN / GTIN 4018754248735
Réf. fabricant 96830118

Description

Description:

  • Pour les tiroirs de la servante d'outillage N° 13217
  • 460 x 250 x 30 mm
Contenu en 7 parties :
  • 1 pince universelle N° 6501: L.180 mm
  • 1 pince à bec demi-rond avec arête de coupe N° 6529 : l.200 mm
  • 2 pinces à circlips N° 6543: J2, L.180 mm ; N° 6545: A2, L. 180 mm
  • 1 pince pompe à eau N° 6551: L.240 mm
  • 1 pince de préhension N° 6564: L.250 mm
  • Pince coupante oblique force 1 N° 6602: L.160 mm

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 7
  • Hauteur mm (h): 30 mm
  • Longueur mm (L): 460 mm
  • Poids: 1880 g
  • Largeur mm (b): 250 mm