Paire de mors d’étau magnétiques aluminium, lisses, standard, Largeur des mors: 125mm

Réf.: 967721 125
Fixer le prix 2 Unité (12,99 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
333 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur des mors (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 125 mm
Type de fixation Aimant permanent
Type de surface de serrage lisse
Matière Aluminium
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967721 125
EAN / GTIN 4045197974112
Réf. fabricant 967721 125

Description

Exécution:

Mors d'étau en aluminium extrudé. Avec aimants permanents intégrés, pour tous types d'étaux, avec largeur de mors correspondante. Force de serrage exceptionnelle grâce à la grande surface magnétique.
Surfaces de serrage lisses.

Adapté(s) pour:

Tous modèles d’étau.

Remarque(s):

Nouveau modèle avec force de serrage 50% supérieure.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier