• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Dispositif de déplacement vertical pour étau 967260 150

Réf.: 967550 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour étaux réf. Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de réglage en hauteur 242 mm
Réglable sur une table d'établi 93 mm - 335 mm
Pour étaux réf. 150
Poids 11,5 kg
Type de produit Dispositifs de déplacement vertical

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967550 150
EAN / GTIN 4045197694577
Réf. fabricant 967550 150

Description

Exécution:

Construction en acier / pièce matricée robuste et très résistante. Très faibles vibrations et guidage précis grâce aux composants usinés CNC. Serrage très puissant grâce au dispositif de serrage spécial. Un ressort à gaz comprimé intégré garantit un équilibrage du poids lors du réglage en hauteur de l’étau. Blocage dans n’importe quelle position au moyen d’un levier de serrage de sécurité.

Avantage(s):

L’étau peut pivoter à 360° en association avec le dispositif de déplacement vertical sans base pivotante supplémentaire pour amener une pièce dans la position de travail la plus favorable. L’écart de sécurité requis par la norme DIN 31001, partie 1 (25 mm) est ainsi respecté pour tous les mouvements d’oscillation et de déplacement en hauteur.

Utilisation:

Pour adapter au centimètre près l’étau à la hauteur de travail idéale (particulièrement important pour les ateliers d’apprentissage et de formation).

Adapté(s) pour:

Etaux parallèles Holex 967260.

Livraison:

Vis de fixation incluses pour montage sur établi.

Coloris:

Gris argenté.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier