Dispositif de déplacement vertical pour étau 967100 / 7110 100

Réf.: 967520 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour étaux réf. Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Plage de réglage en hauteur 242 mm
    Réglable sur une table d'établi 93 mm - 335 mm
    Pour étaux réf. 100
    Poids 10,3 kg
    Type de produit Dispositifs de déplacement vertical

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 967520 100
    EAN / GTIN 4045197694461
    Réf. fabricant 967520 100

    Description

    Exécution:

    Construction en acier / pièce matricée robuste et très résistante. Très faibles vibrations et guidage précis grâce aux composants usinés CNC. Serrage très puissant grâce au dispositif de serrage spécial. Un ressort à gaz comprimé intégré garantit un équilibrage du poids lors du réglage en hauteur de l’étau. Blocage dans n’importe quelle position au moyen d’un levier de serrage de sécurité.

    Avantage(s):

    L’étau peut pivoter à 360° en association avec le dispositif de déplacement vertical sans base pivotante supplémentaire pour amener une pièce dans la position de travail la plus favorable. L’écart de sécurité requis par la norme DIN 31001, partie 1 (25 mm) est ainsi respecté pour tous les mouvements d’oscillation et de déplacement en hauteur.

    Utilisation:

    Pour adapter au centimètre près l’étau à la hauteur de travail idéale (particulièrement important pour les ateliers d’apprentissage et de formation).

    Adapté(s) pour:

    Etaux parallèles GARANT 967100; 967110.

    Livraison:

    Vis de fixation incluses pour montage sur établi.

    Coloris:

    Gris argenté.

    Téléchargements et documents

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier