• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Etau parallèle 175 mm

Réf.: 967260 175
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de serrage 225 mm
Mors de serrage 967285 pour tubes avec ⌀ ext. 1 − 5 pouce
Sens d'ouverture ouverture vers l'avant
Matière Acier forgé
Poids 24 kg
Type de produit Étau parallèle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967260 175
EAN / GTIN 4045197694294
Réf. fabricant 967260 175

Description

Exécution:

Entièrement en acier forgé − incassables.
Ouverture vers l’avant.
Mors de serrage fraisés, à surface trempée. Grande profondeur de serrage. Vis puissante à filetage trapézoïdal.
Vis et glissières de guidage protégées contre la poussière.
Guidage réglable; large face de dressage trempée.
 

Livraison:

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

Accessoire(s):

Mors de serrage pour tubes 967285.
Base pivotante 967280, étrier de serrage 96 7290.

Remarque(s):

Dispositif de déplacement vertical correspondant, voir code art. 967550.