Paire de mors de rechange avec vis pour étau 160 mm

Réf.: 967145 160
Fixer le prix 2 Unité (29,00 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur mors 160 mm
    Hauteur 25 mm
    Profondeur 14 mm
    Type de fixation perçage
    Ecartement trous de fixation 125 mm
    Type de surface de serrage 1 côté strié, 1 côté lisse, réversible
    Type de produit Mors pour étaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 967145 160
    EAN / GTIN 4045197613783
    Réf. fabricant 967145 160

    Description

    Exécution:

    Surface trempée, 1 côté strié, 1 côté lisse, réversible.

    Adapté(s) pour:

    Etaux parallèles GARANT 967110; 967130.

    Livraison:

    Avec vis de fixation.