Paire de mors de rechange avec vis, réversibles striés / rectifiés, Largeur mors: 150mm

Réf.: 967080 150
Fixer le prix 2 Unité (34,20 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 150 mm
Hauteur 30 mm
Profondeur 15 mm
Type de fixation perçage
Ecartement trous de fixation 97,5 mm
Type de surface de serrage strié / rectifié, réversible
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967080 150
EAN / GTIN 2050001741653
Réf. fabricant 1111150
Manufacturer Gestioni Industriali Italiane S.N.C morsificio ita, Via Signoria 13, 35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICH, Italia, www.fza-morsificio.com

Description

Adapté(s) pour:

Etaux LEINEN-JUNIOR 967060.

Livraison:

Avec vis de fixation.