• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Etau parallèle 125 mm

Réf.: 967000 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
206 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 125 mm
Capacité de serrage 190 mm
Sens d'ouverture ouverture vers l'arrière
Matière Fonte à haute résistance (GG 25)
Poids 30 kg
Type de produit Étau parallèle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967000 125
EAN / GTIN 4045197693891
Réf. fabricant 967000 125

Description

Exécution:

Grande précision de serrage grâce à un guidage prismatique de précision.
Ouverture vers l’arrière. En fonte grise à haute résistance (GG 25) avec structure perlitique. Guidage prismatique de précision, long et particulièrement exact. Logement de vis précis; vis à filetage trapézoïdal entièrement recouverte et protégée contre la poussière. Grande surface d’enclume, fraisée pour travaux de dressage légers. Les mors en acier trempé sont striés et remplaçables par des mors rectifiés (voir mors de rechange).

Livraison:

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

Coloris:

Gris argenté.