{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible échelles et plates-formes | 150 kg | |
Longueur L | 1,43 m | |
Longueur échelle | 1,43 m | |
Hauteur de travail env. | 2,7 m | |
Hauteur de plate-forme | 0,69 m | |
Largeur surface de base | 0,57 m | |
Hauteur lisse | 73 mm | |
Profondeur d’échelon/de marche | 80 mm | |
Plateau disponible | oui | |
Plate-forme disponible | oui | |
Nombre de marches avec plancher | 3 | |
Matière | Aluminium | |
Main courante | 2 | |
Accessibilité | une face | |
à roulettes | non | |
Poids | 9,5 kg | |
Type de produit | Echelle plate-forme |
Référence article |
966286 1
Copier |
|
EAN / GTIN |
4031405520837
Copier |
|
Réf. fabricant |
052083
Copier |
|
Fabricant | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com |