{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. Nr.:
Charge admissible échelles et plates-formes | 300 kg | |
Hauteur de travail env. | 2,25 m; 2,5 m; 2,75 m | |
Hauteur de plate-forme | 0,25 m; 0,48 m; 0,73 m | |
Largeur surface de base | 1,71 m; 2 m; 2,2 m | |
Prof. surface de base | 0,73 m | |
Profondeur d’échelon/de marche | 65 mm | |
Roulettes | oui | |
Exécution marchepied | étage | |
Réglable en hauteur | oui | |
Poids | 24,5 kg | |
Type de produit | Plates-formes de travail |
Référence article |
966205 1
Copier |
|
EAN / GTIN |
4031405304147
Copier |
|
Réf. fabricant |
30414
Copier |
|
Fabricant | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com |