{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible échelles et plates-formes | 150 kg | |
Hauteur de travail env. | 2,8 m | |
Hauteur de plate-forme | 0,8 m | |
Largeur plate-forme | 550 mm | |
Profondeur plate-forme | 300 mm | |
Largeur surface de base | 0,78 m | |
Prof. surface de base | 1,21 m | |
Roulettes | oui | |
Nombre de marches avec plancher | 4 | |
Matière | Construction soudée en tube, marches en caillebotis en acier antidérapant | |
Exécution marchepied | Marche | |
Accessibilité | d'un seul côté | |
Poids | 16 kg | |
Type de produit | Plates-formes de travail |
Référence article | 966149 4 | |
EAN / GTIN | 4031405510203 | |
Réf. fabricant | 51020 |