• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Echelle multi-usages 4 éléments 4X5

Réf.: 966111 4X5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'échelons Prix unitaire TTC
  • Charge admissible échelles et plates-formes: 150

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible échelles et plates-formes 150 kg
Longueur échelle dépliée 5,3 m
Hauteur de travail échelle double env. 3,85 m
Hauteur de travail échelle d'appui env. 6,05 m
Longueur échelle repliée 1,58 m
Largeur échelle repliée 0,71 m
Profondeur échelle repliée 0,21 m
Nombre de marches 4×5
Exécution marchepied Echelon
Poids 18 kg
Norme DIN EN 131-2
Type de produit Echelles multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 966111 4X5
EAN / GTIN 4003866413843
Réf. fabricant 41384

Description

Exécution:

Echelle d’appui multifonction, échelle double et échelle d’escalier double en un. Hauteur de travail réglable pour toutes les variantes par l’écartement de 280 mm des échelons. Assemblage échelon-montant par un sertissage de qualité très résistant. Dimension de transport compacte, repliable de manière peu encombrante. Articulation de sécurité en aluminium automatique, simple d’emploi. Réglage en hauteur sécurisé grâce à 4 poignées en fonte d’aluminium. Avec stabilisateurs dépliables pour une utilisation comme échelle d’appui suivant EN 131-1 (pas pour la réf. 4×3). Les stabilisateurs peuvent être repliés de manière peu encombrante pour le transport ou en cas d’utilisation comme échelle pliante.

Norme:

DIN EN 131.