{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible échelles et plates-formes | 150 kg | |
Longueur échelle dépliée | 3,65 m | |
Longueur comme échelle double | 1,76 m | |
Hauteur de travail échelle double env. | 4,8 m | |
Hauteur comme plate-forme de travail | 0,99 m | |
Longueur échelle repliée | 0,35 m | |
Largeur échelle repliée | 0,99 m | |
Profondeur échelle repliée | 0,25 m | |
Largeur traverses | 0,93 m | |
Nombre de marches | 4×3 | |
Poids | 14 kg | |
Type de produit | Echelles multi-usages |
Référence article | 966105 12 | |
EAN / GTIN | 4031405313125 | |
Réf. fabricant | 31312 |