{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible échelles et plates-formes | 150 kg | |
Hauteur de travail env. | 2,45 m | |
Hauteur de plate-forme | 0,44 m | |
Amplitude au sol | 0,55 m | |
Profondeur d’échelon/de marche | 205 mm | |
Nombre de marches avec plancher | 2 | |
Exécution marchepied | étage | |
Accessibilité | d'un seul côté | |
Poids | 4,7 kg | |
Type de produit | Escabeau pliant de sécurité |
Référence article | 966005 2 | |
EAN / GTIN | 4003866414901 | |
Réf. fabricant | 41490 |